扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BUSSMANN FWA-1500AH 保險絲 1500a Fwa 130vac/dc | AA9PCY 1EH44

BUSSMANN FWA-1500AH 保險絲 1500a Fwa 130vac/dc

有現貨
貨號:AA9PCY 型號:FWA-1500AH交叉編號:1EH44

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$23,068 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目半導體保險絲
主體材料三聚氰胺
身材沖洗結束
課程高速
直徑2"
元件Single
功能上等於Ferraz /古爾德A15QS
保險絲放大器1500
指示/非指示非指示
中斷等級200VAC時130kA,50VDC時130kA
總長:1.875“
拒絕/不拒絕不拒絕
速度快速行動
額定電壓130 伏/直流

送貨信息:

船重(kg) 0.63
船高(厘米)11.68
船長(厘米)8.64
船寬(厘米)6.1
HS代碼8536100040
原產地GB

產品型號

產品型號身材直徑保險絲放大器中斷等級總長:額定電壓價錢
BUSSMANN FWA-1000A 保險絲 1000a Fwa 150vac | AA9JQV 1DL11 FWA-1000A螺栓上1.5“1000200kA 在 150 VAC3.5“150 VAC新台幣6,101元
BUSSMANN FWA-2000AH 保險絲 2000a Fwa 130vac/dc | AA9PCZ 1EH45 FWA-2000AH沖洗結束2"2000200VAC時130kA,50VDC時130kA1.875“130 伏/直流新台幣18,304元
BUSSMANN FWA-250ASI4 保險絲 250a Fwa 150vac/dc | AD9PAN 4TWL4 FWA-250ASI4螺栓上1"250100VAC時150kA,100VDC時80kA,20VDC時150kA2 21機構/ 32“150 伏/直流新台幣29,815元
BUSSMANN FWA-5A10F 保險絲 5a Fwa 150vac/dc | AE2FKT 4XC71 FWA-5A10F圓柱13機構/ 32“5100 VAC/DC 時為 150kA1.5“150 伏/直流新台幣954元
BUSSMANN FWA-10A10F 保險絲 10a Fwa 150vac/dc | AE2FKU 4XC73 FWA-10A10F圓柱13機構/ 32“10100 VAC/DC 時為 150kA1.5“150 伏/直流新台幣954元
BUSSMANN FWA-15A10F 保險絲 15a Fwa 150vac/dc | AE2FKV 4XC74 FWA-15A10F圓柱13機構/ 32“15100 VAC/DC 時為 150kA1.5“150 伏/直流新台幣954元
BUSSMANN FWA-20A10F 保險絲 20a Fwa 150vac/dc | AE2FKW 4XC75 FWA-20A10F圓柱13機構/ 32“20100 VAC/DC 時為 150kA1.5“150 伏/直流新台幣999元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BUSSMANN FWA-1500AH 保險絲 1500a Fwa 130vac/dc
新台幣23,068元 /單元