項目 | 軟管捲盤 |
基本尺寸 | 6 x 6“ |
條形碼 | 0674255724327 |
膠管長度 | 75英尺 |
內部Dia。 | 1機構/ 4“ |
最大。 壓力 | 200 PSI |
安裝尺寸 | 4 x 5“ |
總高度 | 25.5“ |
總長度 | 24“ |
總寬度 | 10.25“ |
船重(kg) | 28.35 |
原產地 | US |
型號 | 膠管長度 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
SHW-N-1100 | 100英尺 | 25.5“ | 24“ | 新台幣43,227元 | |
SHW-N-150 | 50英尺 | 21.25“ | 19.5“ | 新台幣29,897元 | |
SHW-N-160 | 60英尺 | 25.5“ | 24“ | 新台幣27,737元 | |
SHW-N-175 | 75英尺 | 25.5“ | 24“ | 新台幣31,935元 | |
SHWL-N-1100 | 100英尺 | 25.5“ | 24“ | 新台幣28,776元 | |
SHWL-N-150 | 50英尺 | 21.25“ | 19.5“ | 新台幣21,722元 | |
SHWL-N-160 | 60英尺 | 25.5“ | 24“ | 新台幣22,977元 |