項目 | 軟管捲盤 |
基本尺寸 | 8 x 9“ |
條形碼 | 0674255722910 |
膠管長度 | 50英尺 |
內部Dia。 | 1機構/ 2“ |
最大。 壓力 | 2500 PSI |
安裝尺寸 | 7 x 8“ |
外直徑。 | 13機構/ 16“ |
總高度 | 25.5“ |
總長度 | 24“ |
總寬度 | 11.63“ |
船重(kg) | 47.7 |
原產地 | US |
型號 | 內部Dia。 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
TDMP-N-350 | 3機構/ 8“ | 3000 PSI | 11機構/ 16“ | 新台幣70,967元 | |
TDMPL-N-350 | 3機構/ 8“ | 3000 PSI | 11機構/ 16“ | 新台幣45,479元 | |
TDMPL-N-450 | 1機構/ 2“ | 2500 PSI | 13機構/ 16“ | 新台幣45,479元 |