項目 | 彈簧回油管捲盤 |
基本尺寸 | 8 x 9“ |
條形碼 | 0674255743410 |
膠管長度 | 50英尺 |
內部Dia。 | 3機構/ 4“ |
最大。 壓力 | 300 PSI |
安裝尺寸 | 7 x 8“ |
外直徑。 | 1-1 / 8“ |
總高度 | 25.5“ |
總長度 | 24“ |
總寬度 | 9.38“ |
船重(kg) | 40.95 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總寬度 | 基本尺寸 | 膠管長度 | 內部Dia。 | 安裝尺寸 | 外直徑。 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSHL-N-450-BBX | 9.38“ | 8 x 9“ | 50英尺 | 1機構/ 2“ | 7 x 8“ | 7機構/ 8“ | 21.25“ | 19.5“ | 新台幣27,478元 | ||
TSHL-N-535-DF-BBX | 9.38“ | 8 x 9“ | 35英尺 | 3機構/ 4“ | 7 x 8“ | 1-1 / 8“ | 25.5“ | 24“ | 新台幣33,536元 | ||
TSHL-N-550-DF-BBX | 9.38“ | 8 x 9“ | 50英尺 | 3機構/ 4“ | 7 x 8“ | 1-1 / 8“ | 25.5“ | 24“ | 新台幣36,176元 | ||
TSHL-N-635-BBX | 10“ | 8 x 9“ | 35英尺 | 1" | 7 x 8“ | 1-3 / 8“ | 25.5“ | 24“ | 新台幣51,408元 | ||
TSHL-N-650-BBX | 12“ | 8 x 9“ | 50英尺 | 1" | 7 x 8“ | 1-3 / 8“ | 25.5“ | 24“ | 新台幣53,441元 | ||
SH-N-525-DF-BBX | 9.38“ | 6 x 6“ | 25英尺 | 3機構/ 4“ | 4 x 5“ | 1-1 / 8“ | 25.5“ | 19.5“ | 新台幣50,585元 | ||
SH-N-550-DF-BBX | 9.88“ | 6 x 6“ | 50英尺 | 3機構/ 4“ | 4 x 5“ | 1-1 / 8“ | 25.5“ | 24“ | 新台幣61,643元 |