項目 | 彈簧回油管捲盤 |
基本尺寸 | 8 x 9“ |
條形碼 | 0674255721012 |
膠管長度 | 50英尺 |
內部Dia。 | 1機構/ 2“ |
最大。 壓力 | 300 PSI |
安裝尺寸 | 7 x 8“ |
外直徑。 | 3機構/ 4“ |
總高度 | 21.25“ |
總長度 | 19.5“ |
總寬度 | 9.38“ |
船重(kg) | 23.77 |
原產地 | US |
型號 | 總寬度 | 軟管末端 | 軟管內徑。 | 捲盤入口 | 膠管長度 | 內部Dia。 | 外直徑。 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSHL-N-375 | 9.38“ | 3/8“ MNPT | 3機構/ 8“ | 3/8“ FNPT | 75英尺 | 3機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 25.5“ | 新台幣37,006元 | |
TSHL-N-3100 | 9.38“ | 3/8“ MNPT | 3機構/ 8“ | 3/8“ FNPT | 100英尺 | 3機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 25.5“ | 新台幣40,198元 | |
TSHL-N-575 | 12“ | 3/4“ MNPT | 3機構/ 4“ | 1/2“ FNPT | 75英尺 | 3機構/ 4“ | 1 1機構/ 16“ | 25.5“ | 新台幣45,579元 | |
TSHL-N-550 | 9.38“ | 3/4“ MNPT | 3機構/ 4“ | 1/2“ FNPT | 50英尺 | 3機構/ 4“ | 1 1機構/ 16“ | 25.5“ | 新台幣36,901元 | |
TSHL-N-475 | 9.38“ | 1/2“ MNPT | 1機構/ 2“ | 1/2“ FNPT | 75英尺 | 1機構/ 2“ | 3機構/ 4“ | 25.5“ | 新台幣35,822元 | |
TSHL-N-4100 | 9.38“ | 1/2“ MNPT | 1機構/ 2“ | 1/2“ FNPT | 100英尺 | 1機構/ 2“ | 3機構/ 4“ | 25.5“ | 新台幣38,252元 | |
TSHL-N-650 | 12“ | 1英寸MNPT | 1" | 1/2“ FNPT | 50英尺 | 1" | 1 1機構/ 2“ | 25.5“ | 新台幣44,716元 |