項目 | LED罐燈改造套件 |
色溫 | 3000K |
顯色指數 | 90 |
調光/非調光 | 可調光 |
綠色認證或其他認可 | 能源之星評級 |
身高 | 5.5“ |
LED更換 | 65W INC / 16W CFL |
總長: | 7.5“ |
流明 | 625 |
每瓦流明 | 66 |
標稱尺寸 | 6" |
額定壽命 | 50,000小時。 |
插座類型 | GU24基地 |
溫度。 範圍 | -25度至45度 |
電壓 | 120 |
商品保修條款 | 5年 |
瓦 | 9.5 |
信號寬度 | 7.5“ |
船重(kg) | 0.64 |
船高(厘米) | 22.61 |
船長(厘米) | 22.61 |
船寬(厘米) | 19.81 |
HS代碼 | 9405408000 |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 色溫 | 身高 | 總長: | 流明 | 每瓦流明 | 標稱尺寸 | 插座類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR4-575L-40K-E26 | 5" | 4000K | 3.5“ | 5" | 575 | 61 | 4" | 愛迪生基地 | 新台幣303元 | ||
CR4-575L-40K-GU24 | 5" | 4000K | 3.5“ | 5" | 575 | 61 | 4" | GU24基地 | 新台幣303元 |