項目 | 錨卸扣 |
主體材料 | 碳素鋼 |
身體尺寸 | 5機構/ 8“ |
完 | 鍍鋅 |
Pin Dia。 | 3機構/ 4“ |
針腳材質 | 碳素鋼 |
別針樣式 | 螺絲釘 |
吊索寬度 | 1 11機構/ 16“ |
眼睛之間的寬度 | 1-1 / 16“ |
工作負荷限制 | 6500磅。 |
船重(kg) | 0.63 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 7326908595 |
型號 | 身體尺寸 | 完 | Pin Dia。 | 吊索寬度 | 工作負荷限制 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1018400 | 5機構/ 16“ | 繪 | 3機構/ 8“ | 27機構/ 32“ | 1500磅。 | 新台幣534元 | |
1018428 | 3機構/ 8“ | 繪 | 7機構/ 16“ | 1.031“ | 2000磅。 | 新台幣563元 | |
1018464 | 1機構/ 2“ | 繪 | 21機構/ 32“ | 1 5機構/ 16“ | 4000磅。 | 新台幣766元 | |
1018507 | 3機構/ 4“ | 繪 | 7機構/ 8“ | 2" | 9500磅。 | 新台幣1,933元 | |
1018525 | 7機構/ 8“ | 繪 | 1" | 2 9機構/ 32“ | 13,000磅。 | 新台幣2,622元 | |
1018589 | 1.25“ | 繪 | 1.375“ | 3.25“ | 24,000磅。 | 新台幣7,601元 | |
1018641 | 1.75“ | 繪 | 2" | 5" | 50,000磅。 | 新台幣18,934元 |