項目 | 抗疲勞跑步者 |
抗疲勞 | 是 |
抗菌 | 沒有 |
底材 | PVC發泡 |
耐制動液 | 是 |
顏色 | 黑色帶黃色邊框 |
邊緣 | 斜 |
耐火/阻燃 | 防火 |
總長: | 60ft。 |
墊電阻 | 防靜電 |
墊子性能 | 防滑表面可優化經濟舒適度,緩解疲勞 |
墊面圖案 | 卵石浮雕 |
材料 | PVC發泡 |
厚度 | 3機構/ 8“ |
重量 | 93.6磅。 |
信號寬度 | 3ft。 |
船重(kg) | 42.46 |
船高(厘米) | 45.72 |
船長(厘米) | 101.6 |
船寬(厘米) | 45.72 |
HS代碼 | 3918102000 |
產品 | 型號 | 厚度 | 抗菌 | 底材 | 重量 | 信號寬度 | 顏色 | 總長: | 墊子性能 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TS33872BK | 3機構/ 8“ | 沒有 | PVC發泡 | 187.2磅。 | 6ft。 | 黑色 | 60ft。 | 防滑表面可優化經濟舒適度,緩解疲勞 | 新台幣797元 | 詢價
| |
CK41236BK | 1機構/ 2“ | 是 | 澤德蘭泡沫 | 165.6磅。 | 3ft。 | 黑色 | 60ft。 | 柔軟,回彈,持久耐用 | 新台幣30,335元 | ||
CDR0036DB-75 | 9機構/ 16“ | 沒有 | PVC發泡 | 288磅。 | 3ft。 | 黑色 | 75ft。 | 甲板板乙烯基表面融合了工業級PVC泡沫,可提供舒適感和緩解感 | 新台幣69,545元 | ||
CDR0036YB-75 | 9機構/ 16“ | 沒有 | PVC發泡 | 288磅。 | 3ft。 | 黑色帶黃色邊框 | 75ft。 | 甲板板乙烯基表面融合了工業級PVC泡沫,可提供舒適感和緩解感 | 新台幣69,545元 | ||
CDR0048YB-75 | 9機構/ 16“ | 沒有 | PVC發泡 | 384磅。 | 4ft。 | 黑色帶黃色邊框 | 75ft。 | 甲板板乙烯基表面融合了工業級PVC泡沫,可提供舒適感和緩解感 | 新台幣92,727元 |