項目 | DIN安裝固態繼電器 |
安培 | 10 |
錶殼顏色 | 黑色 |
手指安全 | 是 |
輸入電壓 | 4 32 VDC |
Max.最高Input Volts輸入電壓 | 32 |
Max.最高Output Amps輸出電流 | 10A |
Max.最高Output Volts輸出電壓 | 60 |
Max.最高Output w/Heat Sink (A)帶散熱片的輸出(A) | 10 |
Min.最小Input Volts輸入電壓 | 4 |
Min.最小Output Volts輸出電壓 | 0 |
安裝 | DIN或法蘭 |
段落 | 1 |
開關類型 | SCR |
在開啟 | 零交叉 |
電壓輸出 | 0 60 VDC |
船重(kg) | 0.3 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 11.18 |
船寬(厘米) | 10.92 |
HS代碼 | 8536490080 |