項目 | 螺旋長笛絲錐 |
完 | 蒸汽氧化物 |
清單編號 | 302 |
材料 | VA-3 |
長笛數量 | 4 |
總長度 | 5.125“ |
瀝青 | 14 |
中徑限制 | H4 |
小腿Dia | 0.8“ |
尺寸 | 7機構/ 8“ |
龍頭風格 | 修改底 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 2.5“ |
螺紋類型 | 性病 |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 3.18 |
船長(厘米) | 13.34 |
船寬(厘米) | 3.18 |
HS代碼 | 8207400000 |
型號 | 長笛數量 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 小腿Dia | 尺寸 | 螺紋長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30201701 | 3 | 3.375“ | 24 | H2 | 0.367“ | 3機構/ 8“ | 1 21機構/ 32“ | 新台幣3,066元 | |
30201801 | 3 | 3.375“ | 24 | H3 | 0.367“ | 3機構/ 8“ | 1 21機構/ 32“ | 新台幣3,066元 | |
30201001 | 3 | 2 23機構/ 32“ | 20 | H2 | 0.318“ | 1機構/ 4“ | 1.125“ | 新台幣1,895元 | |
30201101 | 3 | 2 23機構/ 32“ | 20 | H3 | 0.318“ | 1機構/ 4“ | 1.125“ | 新台幣1,895元 | |
30201501 | 3 | 3.375“ | 16 | H3 | 0.367“ | 3機構/ 8“ | 1 21機構/ 32“ | 新台幣3,066元 | |
30201601 | 3 | 3.375“ | 16 | H4 | 0.367“ | 3機構/ 8“ | 1 21機構/ 32“ | 新台幣3,066元 | |
30202401 | 4 | 3 13機構/ 16“ | 13 | H3 | 0.48“ | 1機構/ 2“ | 1 13機構/ 16“ | 新台幣5,607元 |