項目 | 固態繼電器 |
安培 | 10 |
錶殼顏色 | 黑色 |
手指安全 | 是 |
輸入電壓 | 90-250 VAC |
Max.最高Input Volts輸入電壓 | 250 |
Max.最高Output Amps輸出電流 | 10A |
Max.最高Output Volts輸出電壓 | 280 |
Max.最高Output w/Heat Sink (A)帶散熱片的輸出(A) | 10 |
Min.最小Input Volts輸入電壓 | 90 |
Min.最小Output Volts輸出電壓 | 24 |
安裝 | 表面 |
段落 | 1 |
開關類型 | SCR |
在開啟 | 零交叉 |
電壓輸出 | 24-280 VAC |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 12.19 |
船長(厘米) | 15.49 |
船寬(厘米) | 11.18 |
HS代碼 | 8536490080 |
型號 | 安培 | 手指安全 | 輸入電壓 | Max.最高Output Amps輸出電流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CL240A05 | 5 | 沒有 | 90-250 VAC | 5A | 新台幣1,524元 | |
CL240A05C | 5 | 是 | 90-250 VAC | 5A | 新台幣2,292元 | |
CL240A05R | 5 | 沒有 | 90-250 VAC | 5A | 新台幣2,218元 | |
CL240A05RC | 5 | 是 | 90-250 VAC | 5A | 新台幣2,370元 | |
CL240A10 | 10 | 沒有 | 90-250 VAC | 10A | 新台幣2,256元 | |
CL240A10R | 10 | 沒有 | 90-250 VAC | 10A | 新台幣2,327元 | |
CL240A10RC | 10 | 是 | 90-250 VAC | 10A | 新台幣2,479元 |