扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

CRYDOM CL240A10R 固態繼電器 280VAC 10A 隨機 | AF7JXE 21R931

CRYDOM CL240A10R 固態繼電器 280VAC 10A 隨機

有現貨
貨號:AF7JXE 型號:CL240A10R交叉編號:21R931

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,327 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目固態繼電器
安培10
錶殼顏色黑色
手指安全沒有
輸入電壓90-250 VAC
Max.最高Input Volts輸入電壓250
Max.最高Output Amps輸出電流10A
Max.最高Output Volts輸出電壓280
Max.最高Output w/Heat Sink (A)帶散熱片的輸出(A)10
Min.最小Input Volts輸入電壓90
Min.最小Output Volts輸出電壓24
安裝表面
段落1
開關類型SCR
在開啟隨機交叉
電壓輸出24-280 VAC

送貨信息:

船重(kg) 0.16
船高(厘米)11.68
船長(厘米)15.49
船寬(厘米)11.43
HS代碼8536490080

產品型號

產品型號安培手指安全輸入電壓Max.最高Output Amps輸出電流價錢
CRYDOM CL240A05 固態繼電器 280VAC 5A 過零 | AF7JWY 21R925 CL240A055沒有90-250 VAC5A新台幣1,524元
CRYDOM CL240A05C 固態繼電器 280VAC 5A 過零 | AF7JWZ 21R926 CL240A05C590-250 VAC5A新台幣2,292元
CRYDOM CL240A05R 固態繼電器 280VAC 5A 隨機交叉 | AF7JXA 21R927 CL240A05R5沒有90-250 VAC5A新台幣2,218元
CRYDOM CL240A05RC 固態繼電器 280VAC 5A 隨機交叉 | AF7JXB 21R928 CL240A05RC590-250 VAC5A新台幣2,370元
CRYDOM CL240A10 固態繼電器 280VAC 10A 過零 | AF7JXC 21R929 CL240A1010沒有90-250 VAC10A新台幣2,256元
CRYDOM CL240A10C 固態繼電器 280VAC 10A 過零 | AF7JXD 21R930 CL240A10C1090-250 VAC10A新台幣2,408元
CRYDOM CL240A10RC 固態繼電器 280VAC 10A 隨機 | AF7JXF 21R932 CL240A10RC1090-250 VAC10A新台幣2,479元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

CRYDOM CL240A10R 固態繼電器 280VAC 10A 隨機
新台幣2,327元 /單元