扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

CRYDOM D2440D 雙固態繼電器輸入 VDC | AF6NXD 1DTH3

CRYDOM D2440D 雙固態繼電器輸入 VDC

有現貨
貨號:AF6NXD 型號:D2440D交叉參考:1DTH3

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$5,411 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目雙固態繼電器
安培40
錶殼顏色黑色
手指安全沒有
輸入電壓4 15 VDC
Max.最高Input Volts輸入電壓15
Max.最高Output Amps輸出電流40A
Max.最高Output Volts輸出電壓280
Max.最高Output w/Heat Sink (A)帶散熱片的輸出(A)40
Min.最小Input Volts輸入電壓4
Min.最小Output Volts輸出電壓24
安裝表面
段落3
開關類型SCR
在開啟零交叉
電壓輸出24-280 VAC

送貨信息:

船重(kg) 0.09
船高(厘米)3.81
船長(厘米)5.33
船寬(厘米)6.6
HS代碼8536490080

產品型號

產品型號安培手指安全輸入電壓Max.最高Output Amps輸出電流段落電壓輸出價錢
CRYDOM D2425D 雙固態繼電器輸入 VDC | AF6NXC 1DTH2 D2425D25沒有4 15 VDC25A324-280 VAC新台幣4,773元
CRYDOM H12D4825D 雙固態繼電器輸入 VDC | AF6NXE 1DTH4 H12D4825D25沒有4 15 VDC25A148-530 VAC新台幣5,994元
CRYDOM H12D4840D 雙固態繼電器輸入 VDC | AF6NXF 1DTH5 H12D4840D40沒有4 15 VDC40A148-530 VAC新台幣6,611元
CRYDOM CC2425W2V 雙固態繼電器 280VAC 25A 零 | AF7JWD 21R901 CC2425W2V254 32 VDC25A324-280 VAC新台幣4,792元
CRYDOM CC2425W3V 雙固態繼電器 280VAC 25A 零 | AF7JWE 21R902 CC2425W3V254 32 VDC25A324-280 VAC新台幣4,833元
CRYDOM CC2450W2V 雙固態繼電器 280VAC 50A 零 | AF7JWF 21R903 CC2450W2V504 32 VDC50A324-280 VAC新台幣5,546元
CRYDOM CC2450W3V 雙固態繼電器 280VAC 50A 零 | AF7JWG 21R904 CC2450W3V504 32 VDC50A324-280 VAC新台幣5,751元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

CRYDOM D2440D 雙固態繼電器輸入 VDC
新台幣5,411元 /單元