項目 | 鑽床 |
基本深度 | 17 3機構/ 4“ |
基本寬度 | 12 1機構/ 4“ |
列直徑 | 3 1機構/ 8“ |
深度 | 11 3機構/ 4“ |
鑽孔深度(英寸) | 5/8 |
HP | 1/2 |
Max.最高Spindle To Base主軸到底座 | 26 1機構/ 2“ |
最大工作直徑 | 14 1機構/ 8“ |
速度數 | 9 |
總高度 | 42 1機構/ 2“ |
主軸轉速 | 240到3400 rpm |
主軸錐度 | MT2 |
主軸到工作台 | 16 1機構/ 2“ |
主軸行程 | 3 1機構/ 8“ |
電壓 | 110V |
信號寬度 | 11 3機構/ 4“ |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 速度數 | 主軸轉速 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
977102 | - | 545到4000 rpm | 新台幣107,069元 | 詢價
|