項目 | 鑽床 |
交流電 | 20 |
基本尺寸 | 11-3/4" x 17-3/4" |
容量鋼 | 5機構/ 8“ |
卡盤尺寸 | 1機構/ 2“ |
列直徑 | 4" |
光驅類型 | 滑輪 |
Hz | 60 |
Max.最高Spindle To Base主軸到底座 | 26-1 / 2“ |
電機功率 | 1/2 |
速度數 | 變量 |
總深度 | 17.75“ |
總高度 | 42.5“ |
總寬度 | 11.75“ |
段落 | 1 |
羽毛筆直徑。 | 2" |
主軸轉速 | 545年到4000年 |
主軸錐度 | 2MT |
主軸到工作台 | 16-1 / 2“ |
主軸行程 | 3-1 / 8“ |
鞦韆 | 14-1 / 8“ |
表槽尺寸 | 5機構/ 8“ |
工作檯面 | 11-3/4" x 11-3/4" |
傾斜的角度 | 180學位 |
電壓 | 110 |
船重(kg) | 79.38 |
船高(厘米) | 107.95 |
船長(厘米) | 45.09 |
船寬(厘米) | 29.85 |
HS代碼 | 8459290020 |