項目 | 鑽床 |
交流電 | 20 |
基本尺寸 | 15英寸x 23-5 / 8英寸 |
容量鋼 | 1" |
卡盤尺寸 | 5機構/ 8“ |
列直徑 | 4" |
光驅類型 | 滑輪 |
Hz | 60 |
Max.最高Spindle To Base主軸到底座 | 49-1 / 4“ |
電機功率 | 2 |
速度數 | 變量 |
總深度 | 23.625“ |
總高度 | 71“ |
總寬度 | 15“ |
段落 | 1 |
羽毛筆直徑。 | 2-1 / 2“ |
主軸轉速 | 68年到1380年 |
主軸錐度 | 3MT |
主軸到工作台 | 28-3 / 8“ |
主軸行程 | 5" |
鞦韆 | 18“ |
表槽尺寸 | 5機構/ 8“ |
工作檯面 | 13-3/4" x 13-3/4" |
傾斜的角度 | 180學位 |
電壓 | 110 |
船重(kg) | 299.37 |
船高(厘米) | 193.04 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 91.44 |
HS代碼 | 8459290020 |