項目 | 地板鑽床 |
交流電 | 7 |
基本尺寸 | 19-5/8" x 12-1/2" |
鑄鐵能力 | 5機構/ 8“ |
容量鋼 | 5機構/ 8“ |
卡盤尺寸 | 1機構/ 2“ |
列直徑 | 3-1 / 8“ |
光驅類型 | 帶 |
Hz | 60 |
Max.最高Spindle To Base主軸到底座 | 49-1 / 4“ |
電機功率 | 1/2 |
速度數 | 9 |
總深度 | 19.625“ |
總高度 | 64“ |
總寬度 | 12.5“ |
段落 | 1 |
羽毛筆直徑。 | 2" |
主軸轉速 | 240年到3400年 |
主軸錐度 | 2MT |
主軸到工作台 | 28-1 / 2“ |
主軸行程 | 3-1 / 8“ |
鞦韆 | 14-1 / 8“ |
表槽尺寸 | 5機構/ 8“ |
工作檯面 | 11-3/4" x 11-3/4" |
電壓 | 120 |
船重(kg) | 104.33 |
船高(厘米) | 162.56 |
船長(厘米) | 31.75 |
船寬(厘米) | 49.85 |
HS代碼 | 8459290020 |
原產地 | TW |