項目 | 地板鑽床 |
交流電 | 8.5 |
基本尺寸 | 23-5 / 8“ x 15” |
鑄鐵能力 | 1" |
容量鋼 | 1" |
卡盤尺寸 | 5機構/ 8“ |
列直徑 | 3-5 / 8“ |
光驅類型 | 帶 |
Hz | 60 |
Max.最高Spindle To Base主軸到底座 | 49-1 / 4“ |
電機功率 | 1 |
速度數 | 9 |
總深度 | 23.625“ |
總高度 | 71“ |
總寬度 | 15“ |
段落 | 3 |
羽毛筆直徑。 | 2-1 / 2“ |
主軸轉速 | 270年到2000年 |
主軸錐度 | 3MT |
主軸到工作台 | 28-3 / 8“ |
主軸行程 | 5" |
鞦韆 | 18“ |
表槽尺寸 | 5機構/ 8“ |
工作檯面 | 13-3/4" x 13-3/4" |
電壓 | 440 |
船重(kg) | 180.08 |
船高(厘米) | 180.34 |
船長(厘米) | 38.1 |
船寬(厘米) | 60.01 |
HS代碼 | 8459290020 |
原產地 | TW |