項目 | 網路線 |
電纜直徑 | 0.19“ |
電纜屏蔽 | 鋁箔紙 |
電纜類型 | 雙導體 |
課程 | 2872 01,2872 81 |
顏色 | 紅 |
覆蓋 | 40平方英尺。 |
變形強度 | 600Ň |
條形碼 | 5703466152270 |
元素 IP 類 | IPX7 |
加熱輸出 | 480W |
安裝溫度 | 23度 F |
絕緣材料 | FEP |
鉛長度 | 13英尺 |
引線類型 | DTWB |
總長: | 160英尺 |
最高 當前 | 2A |
最大限度。 非工作溫度。 | 185度 F |
最高 工作溫度 | 149度 F |
分鐘彎曲直徑 | 25 mm |
外層材質 | PVC |
產量 | 3 瓦/英尺。 |
主要應用 | 地暖 |
產品數據表 | 丹佛斯-088l3140.pdf |
拉力 | 120Ň |
電阻 | 120歐姆 |
錶帶長度 | 75英尺 |
紫外線防護 | 沒有 |
電壓 | 240V交流 |
原產地 | US |
型號 | 總長: | 覆蓋 | 最高 當前 | 電壓 | 產量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
088L3080 | 80英尺 | 20平方英尺。 | 1A | 240V交流 | 3 瓦/英尺。 | 新台幣10,092元 | 詢價
|
088L3081 | 120英尺 | 30平方英尺。 | 1.5A | 240V交流 | 3 瓦/英尺。 | 新台幣13,505元 | 詢價
|
088L3083 | 200英尺 | 50平方英尺。 | 2.5A | 240V交流 | 3 瓦/英尺。 | 新台幣18,878元 | 詢價
|
088L3084 | 240英尺 | 60平方英尺。 | 3A | 240V交流 | 3 瓦/英尺。 | 新台幣21,087元 | 詢價
|
088L3085 | 280英尺 | 70平方英尺。 | 3.5A | 240V交流 | 3 瓦/英尺。 | 新台幣23,296元 | 詢價
|
088L3086 | 320英尺 | 80平方英尺。 | 4A | 240V交流 | 3 瓦/英尺。 | 新台幣25,204元 | 詢價
|
088L3087 | 360英尺 | 90平方英尺。 | 4.5A | 240V交流 | 3 瓦/英尺。 | 新台幣27,112元 | 詢價
|