項目 | 直流調速 |
深度 | 1.3“ |
擴展模組 | 機殼 |
惠普@更高電壓 | 1/4至1 |
HP @較低電壓 | 1 / 8到1 / 2 |
輸入電壓 | 115 / 230 VAC |
紅外補償 | 可調整 |
總長: | 4.25“ |
線性加速度 | 1秒。 |
最高 安培 | 5.5A |
山氣 | 機殼 |
工作溫度。 | -10至45度C |
迴轉 | 單向 |
速度控制 | SCR |
速度範圍 | 50:1 |
電壓輸出 | 90 / 180 VDC |
信號寬度 | 3.63“ |
產品 | 型號 | 深度 | 擴展模組 | 輸入電壓 | 最高 安培 | 工作溫度。 | 電壓輸出 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125DV-C-2A | 1.3“ | 機殼 | 115 / 230 VAC | 5 | -10度至45度 | 90 / 180 VDC | 新台幣6,883元 | ||
125DV-C-1 | 1.3“ | 機殼 | 115 / 230 VAC | 5 | -10度至45度 | 90 / 180 VDC | 新台幣8,593元 | ||
125DV-CK | 1.3“ | 機殼 | 115 / 230 VAC | 5 | -10度至45度 | 90 / 180 VDC | 新台幣5,763元 | ||
125D-12C-2A | 1.31“ | 機殼 | 115 / 230 VAC | 1.2 | -10度至45度 | 90 / 180 VDC | 新台幣7,031元 | ||
123D-C | 1.3“ | 打開機箱 | 24 / 36 VAC | 5.5A | -10至45度C | 24 / 36 VDC | 新台幣9,958元 | 詢價
| |
123D-C-2A | 1.3“ | 打開機箱 | 24 / 36 VAC | 5.5A | -10至45度C | 24 / 36 VDC | 新台幣8,085元 | 詢價
| |
123D-C-5 | - | - | - | - | - | - | 新台幣18,248元 | 詢價
|