項目 | 直流調速 |
深度 | 4.13“ |
顯示類型 | 指示燈 |
動態制動 | 沒有 |
擴展模組 | NEMA 4X |
外部開關 | 與機身相同顏色 |
身高 | 1.66“ |
惠普@更高電壓 | 1/25至1 |
HP @較低電壓 | 1 / 50到1 / 2 |
輸入電壓 | 115 / 230 VAC |
紅外補償 | 閉環 |
線性加速度 | 可調2至4秒。 |
最高 安培 | 5 |
山氣 | 1 / 8 DIN |
工作溫度。 | -10度至45度 |
迴轉 | 單向 |
速度控制 | SCR |
速度範圍 | 100:01:00 |
調速 | 設定速度的+/- 1/2 RPM |
電壓輸出 | 90 / 180 VDC |
信號寬度 | 3.62“ |
船重(kg) | 0.63 |
船高(厘米) | 6.86 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 12.19 |
HS代碼 | 8504404000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 迴轉 | 深度 | 身高 | 信號寬度 | 輸入電壓 | 總長: | 最高 安培 | 山氣 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD3E | 可逆的 | 4" | 7.4“ | 5.5“ | 115 / 230 VAC | - | 10 | 壁燈 | 新台幣55,171元 | ||
MD3P | 可逆的 | 4.63“ | 3.5“ | 3.62“ | 115 / 230 VAC | - | 10 | 1 / 4 DIN | 新台幣50,344元 | ||
MD10P-1 | - | 4.63“ | - | 3.62“ | 120 / 240 VAC | 1.66“ | 5A | 面板安裝 | 新台幣44,397元 | 詢價
| |
MD10P-9 | - | 4.63“ | - | 3.62“ | 120 / 240 VAC | 1.66“ | 5A | 面板安裝 | 新台幣42,728元 | 詢價
| |
MD10P-P | - | 4.63“ | - | 3.62“ | 120 / 240 VAC | 1.66“ | 5A | 面板安裝 | 新台幣43,841元 | 詢價
| |
MD3P-1 | - | 4.63“ | - | 3.62“ | 120 / 240 VAC | 3.5“ | 10A | 面板安裝 | 新台幣49,961元 | 詢價
| |
MD3P-9 | - | 4.63“ | - | 3.62“ | 120 / 240 VAC | 3.5“ | 10A | 面板安裝 | 新台幣48,292元 | 詢價
|