項目 | 直流調速 |
深度 | 4.63“ |
惠普@更高電壓 | 1/4至2 |
HP @較低電壓 | 1/8至1 |
輸入電壓 | 120 / 240 VAC |
總長: | 3.5“ |
線性加速度 | 可調整 |
最高 安培 | 10A |
山氣 | 面板安裝 |
工作溫度。 | -10至45度C |
規 | + / - 0.1% |
速度範圍 | 100:1 |
電壓輸出 | 90 / 180 VDC |
信號寬度 | 3.62“ |
產品 | 型號 | 迴轉 | 深度 | 身高 | 信號寬度 | 輸入電壓 | 總長: | 最高 安培 | 山氣 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD10P | 單向 | 4.13“ | 1.66“ | 3.62“ | 115 / 230 VAC | - | 5 | 1 / 8 DIN | 新台幣36,274元 | ||
MD3E | 可逆的 | 4" | 7.4“ | 5.5“ | 115 / 230 VAC | - | 10 | 壁燈 | 新台幣55,171元 | ||
MD3P | 可逆的 | 4.63“ | 3.5“ | 3.62“ | 115 / 230 VAC | - | 10 | 1 / 4 DIN | 新台幣50,344元 | ||
MD10P-1 | - | 4.63“ | - | 3.62“ | 120 / 240 VAC | 1.66“ | 5A | 面板安裝 | 新台幣44,397元 | 詢價
| |
MD10P-9 | - | 4.63“ | - | 3.62“ | 120 / 240 VAC | 1.66“ | 5A | 面板安裝 | 新台幣42,728元 | 詢價
| |
MD10P-P | - | 4.63“ | - | 3.62“ | 120 / 240 VAC | 1.66“ | 5A | 面板安裝 | 新台幣43,841元 | 詢價
| |
MD3P-9 | - | 4.63“ | - | 3.62“ | 120 / 240 VAC | 3.5“ | 10A | 面板安裝 | 新台幣48,292元 | 詢價
|