項目 | 直流調速 |
擴展模組 | NEMA 4X |
惠普@更高電壓 | 1/4至2 |
HP @較低電壓 | 1/8至1 |
輸入電壓 | 120 / 240 VAC |
線性加速度 | 可調整 |
最高 安培 | 10A |
工作溫度。 | -10至45度C |
規 | + / - 0.1% |
速度範圍 | 100:1 |
電壓輸出 | 90 / 180 VDC |
信號寬度 | 3.62“ |
型號 | 總長: | 最高 安培 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
MD40P | 1.66“ | 5A | 新台幣68,209元 | |
MD40P-420 | 1.66“ | 5A | 新台幣50,017元 | 詢價
|
MD50E | 3.5“ | 10A | 新台幣90,298元 | |
MD50E-1 | 3.5“ | 10A | 新台幣58,306元 | 詢價
|
MD50E-420-1 | 3.5“ | 10A | 新台幣63,870元 | 詢價
|