項目 | 機械式浮球開關 |
主體材料 | ABS |
相容性測試 | UL 508 |
連線設定 | 插頭 |
控制範圍 | 5.25“ |
線長 | 20ft。 |
浮點數Dia。 | 2-3 / 8“ |
浮體長度 | 1-7 / 8英寸 |
浮法材料 | 聚丙烯 |
HP @ 1相-115V | 1/2 |
最高 安培跑步 | 10 |
最大。 壓力 | 15 PSI |
最高 溫度 | 140 F |
最高 電壓 | 120 |
Max.最高Wattage瓦數 | 1560 |
安裝支架材料 | ABS |
抽油範圍最小/最大 | 1年到6年 |
開關類型 | 通常打開 |
在時關閉 | 下止點 |
在開啟 | 最高停止 |
類別 | 直式 |
UPC | 190735108574 |
VA等級 | 1560 |
電壓 | 115 |
線規 | 16 |
導線 | 上海交通大學 |
船重(kg) | 0.97 |
船高(厘米) | 12.95 |
船長(厘米) | 43.94 |
船寬(厘米) | 13.46 |
HS代碼 | 8536509065 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 最高 溫度 | 連線設定 | 控制範圍 | 最高 電壓 | Max.最高Wattage瓦數 | 開關類型 | 類別 | VA等級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10A169 | 140 F | 插頭 | 5.25“ | 120 | 1560 | 通常打開 | 直式 | 1560 | 新台幣4,352元 | ||
10A170 | 140 F | 插頭 | 5.25“ | 120 | 1560 | 通常打開 | 直式 | 1560 | 新台幣4,248元 | ||
10A172 | 140 F | 剝離 | 可調整 | 240 | 2400 | 通常打開 | 系鏈,控制面板/飛行員職責 | 2400 | 新台幣2,651元 | ||
10A173 | 221 F | 剝離 | 可調整 | 240 | 3600 | 通常打開 | 繫繩,高溫 | 3600 | 新台幣3,544元 | ||
10A174 | 140 F | 剝離 | 可調整 | 240 | 3600 | 通常打開 | Tether | 3600 | 新台幣5,851元 | ||
10A175 | 140 F | 插頭 | 42“ | 120 | 3600 | 通常打開 | 繫繩,雙浮 | 3600 | 新台幣7,957元 | ||
10A176 | 140 F | 插頭 | 42“ | 240 | 3600 | 通常打開 | 繫繩,雙浮 | 3600 | 新台幣9,933元 |