項目 | 管道式鼓風機 |
鼓風機轉速 | 1050 1300 1550 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 500 619 738 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 369 519 654 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 188 397 564 |
CFM @ 0.375英寸 SP | - 245 457 |
CFM @ 0.500英寸 SP | - 334 |
滿載電流 | 0.8/0.7/0.6 |
身高 | 15“ |
外殼材質 | 鍍鋅鋼 |
Hz | 60 |
入口直徑 | 8-3 / 8“ |
進氣口高度(英寸) | 11-7/8 |
入口寬度(英寸) | 11-7/8 |
最高 必和必拓 | 0.02 0.040.07 |
最高 深度 | 16“ |
最高 入口溫度 | 104度 |
電機外殼 | 完全封閉的空氣 |
電機功率 | 1/12 |
電機轉速 | 1550/1300/1050 |
電機類型 | 永久分離電容器 |
安裝位置 | 垂直水平 |
出口直徑 | 8-3 / 8“ |
出口高度 | 11.875“ |
出口寬度 | 11.875“ |
段落 | Single |
軸直徑 | 1機構/ 2“ |
Sones @ 0.000英寸 SP @ 5英尺 | 4.0 5.4 7.6 |
Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 3.9 5.4 7.5 |
Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | 4.1 5.5 7.4 |
速度控制 | 1DGV1 |
類別 | 直接驅動離心,三速 |
電壓 | 115 |
輪徑 | 11“ |
車輪材質 | 鋁 |
輪型 | 離心後傾 |
信號寬度 | 15“ |
船重(kg) | 15.75 |
船高(厘米) | 45.97 |
船長(厘米) | 49.02 |
船寬(厘米) | 40.13 |
HS代碼 | 8414519060 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | CFM @ 0.000英寸 SP | CFM @ 0.125英寸 SP | Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | CFM @ 0.250英寸 SP | CFM @ 0.375英寸 SP | CFM @ 0.500英寸 SP | 最高 必和必拓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10C387 | 3.6 5.4 7.3 | 306 378 451 | 225 312 394 | 4.1 5.4 7.2 | 104 244 342 | - 140 280 | - 201 | 0.02 0.03 0.06 | 新台幣45,350元 |