項目 | 排氣扇 |
鋁製百葉窗編號 | 4C558 |
軸承類型 | 球 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 3126 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 2953 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 2746 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 2503 |
維度A | 22“ |
尺寸B | 7-1 / 2“ |
尺寸C | 4" |
尺寸D | 18-1 / 2“ |
玻璃纖維牆百葉窗編號 | 5C213 |
法蘭寬度 | 1" |
框架表面處理 | 鍍鋅 |
框架材質 | 鍍鋅 |
滿載電流 | 4.0/2.0 |
鍍鋅百葉窗編號 | 1C744 |
防護材料 | 鐵件 |
身高 | 22“ |
Hz | 60 |
內部Dia。 | 18-7 / 16“ |
最高 環境溫度。 | 104 F |
最高 深度 | 6-5 / 16“ |
電機外殼 | 完全封閉的空氣 |
電機功率 | 1/3 |
電機絕緣 | B類 |
電機轉速 | 1725 |
安裝位置 | 直式 |
葉片數 | 3 |
外直徑。 | 22“ |
段落 | 1 |
螺旋槳直徑 | 18“ |
螺旋槳材質 | 鋁 |
Sones @ 0.000英寸 SP @ 5英尺 | 19.6 |
Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 19.1 |
速度控制 | 沒有 |
類別 | 中型直接驅動 |
UPC | 190735108857 |
文丘里清除直徑。 | 18-7 / 16“ |
文丘里深度 | 2-5 / 8“ |
電壓 | 115/230 |
瓦 | 248 |
信號寬度 | 22“ |
電線保護層 | 鍍鋅 |
船重(kg) | 12.26 |
船高(厘米) | 31.5 |
船長(厘米) | 57.66 |
船寬(厘米) | 57.15 |
HS代碼 | 8414596090 |
原產地 | MX |