項目 | 排氣扇 |
鋁製百葉窗編號 | 4C557 |
軸承類型 | 球 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 2847 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 2591 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 2314 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 1951 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 1265 |
維度A | 20“ |
尺寸B | 7" |
尺寸C | 3-1 / 4“ |
尺寸D | 16-1 / 2“ |
玻璃纖維牆百葉窗編號 | 5C212 |
法蘭寬度 | 1" |
框架表面處理 | 鍍鋅 |
框架材質 | 鍍鋅 |
滿載電流 | 3.1/1.6 |
鍍鋅百葉窗編號 | 1C743 |
防護材料 | 鐵件 |
身高 | 20“ |
Hz | 60 |
內部Dia。 | 16-7 / 16“ |
最高 環境溫度。 | 104 F |
最高 深度 | 10-1 / 4“ |
電機外殼 | 完全封閉的空氣 |
電機功率 | 1/4 |
電機絕緣 | B類 |
電機轉速 | 1725 |
安裝位置 | 直式 |
葉片數 | 3 |
外直徑。 | 20“ |
段落 | 1 |
螺旋槳直徑 | 16“ |
螺旋槳材質 | 鋁 |
Sones @ 0.000英寸 SP @ 5英尺 | 15.6 |
Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 16.2 |
速度控制 | 沒有 |
類別 | 重型直接驅動 |
UPC | 190735108895 |
文丘里清除直徑。 | 16-7 / 16“ |
文丘里深度 | 2-3 / 4“ |
電壓 | 115/230 |
瓦 | 186 |
信號寬度 | 20“ |
電線保護層 | 鍍鋅 |
船重(kg) | 12.35 |
船高(厘米) | 32.77 |
船長(厘米) | 51.82 |
船寬(厘米) | 52.07 |
HS代碼 | 8414596090 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 最高 深度 | 軸承類型 | CFM @ 0.000英寸 SP | 電機功率 | 電機轉速 | Sones @ 0.000英寸 SP @ 5英尺 | Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 速度控制 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10D956 | 4-7 / 16“ | 套 | 1201 | 1/20 | 1550 | 12.0 | 13.6 | 48C172 | 新台幣12,587元 |