DAYTON 直接驅動排氣風扇,帶進氣護罩,16 英寸葉片
篩選
鋁製百葉窗編號: 4C557 ,CFM @ 0.375 英寸。 SP: 1951 ,CFM @ 0.500 英寸。 SP: 1265 ,尺寸A: 20“ ,尺寸D: 16-1 / 2“ ,玻璃纖維牆壁百葉窗編號: 5C212 , 法蘭寬度: 1" , 框架表面處理: 鍍鋅 , 框架材質: 鍍鋅 ,鍍鋅牆壁百葉窗編號: 1C743 , 防護罩材料: 鐵件 , 高度: 20“ ,赫茲: 60 ,內徑: 16-7 / 16“ , 最大限度。 環境溫度。: 104 F , 電機外殼: 完全封閉的空氣 、電機絕緣: B類 , 安裝位置: 直式 , 刀片數量: 3 ,外徑: 20“ , 階段: 1 ,螺旋槳直徑: 16“ , 螺旋槳材質: 鋁 , 文丘里管間隙直徑: 16-7 / 16“ , 文丘里深度: 2-3 / 4“ , 寬度: 20“ , 護線罩表面處理: 鍍鋅
次數 | 型號 | 最高 深度 | 軸承類型 | CFM @ 0.000英寸 SP | 電機功率 | 電機轉速 | Sones @ 0.000英寸 SP @ 5英尺 | Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 速度控制 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10D956 | 4-7 / 16“ | 套 | 1201 | 1/20 | 1550 | 12.0 | 13.6 | 48C172 | NT$12,587 | |
B | 10D964 | 10-1 / 4“ | 球 | 2847 | 1/4 | 1725 | 15.6 | 16.2 | 沒有 | NT$25,882 |
帶進氣防護罩的直接驅動排氣扇,16 英寸葉片
代頓排氣扇將倉庫和辦公室的通風口從內到外排出氣味、濕氣和煙霧。 它們採用鍍鋅鋼結構和鋁製螺旋槳,具有耐腐蝕、耐用性,可承受 104 華氏度的最高環境溫度。這些風扇的設計使電機通過軸或輪軸直接連接到風扇,從而提高了能源效率。 它們具有進氣防護裝置,可防止大型障礙物或碎片進入風扇葉片。 選定的型號配有速度控制選項,用於控制排氣扇的速度。 有多種排氣扇可供選擇,電機轉速為 1650 和 1750rpm。