DAYTON 直流永磁電機
篩選
軸承: 球 , 框架: 56C , 最大限度。 環境溫度。: 40度 , 電機應用: 變速 ,電機設計: 永磁直流 、電機熱保護: 與機身相同顏色 , 迴轉: 順時針/逆時針 ,轉速範圍: 1701-1800 ,軸直徑: 5機構/ 8“ , 軸長: 1.875“
次數 | 型號 | 滿載電流 | HP | 絕緣級別 | 電機外殼設計 | 銘牌轉速 | 總長度 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2M167 | 2.5 | 1/4 | F | 全封閉風扇冷卻 | 1750 | 10 13機構/ 16“ | 90 VDC | NT$25,593 | |
A | 4Z524 | 2.5 | 1/2 | F | 全封閉風扇冷卻 | 1750 | 11 13機構/ 16“ | 180 VDC | NT$27,159 | |
A | 2M509 | 3.5 | 1/3 | F | 全封閉風扇冷卻 | 1750 | 11 5機構/ 16“ | 90 VDC | NT$27,212 | |
B | 4Z525 | 3.8 | 3/4 | F | 全封閉風扇冷卻 | 1750 | 13 13機構/ 16“ | 180 VDC | NT$32,606 | |
C | 2M168 | 5.0 | 1/2 | F | 全封閉風扇冷卻 | 1750 | 11 13機構/ 16“ | 90 VDC | NT$31,002 | |
A | 4Z378 | 5.0 | 1 | F | 全封閉風扇冷卻 | 1750 | 14 13機構/ 16“ | 180 VDC | NT$39,899 | |
D | 2M169 | 7.6 | 3/4 | F | 全封閉風扇冷卻 | 1750 | 13 13機構/ 16“ | 90 VDC | NT$35,846 | |
B | 2M170 | 10.0 | 1 | F | 全封閉風扇冷卻 | 1750 | 14 13機構/ 16“ | 90 VDC | NT$42,412 | |
E | 6毫升 | 13.5 | 1/3 | F | 全封閉非通風 | 1800 | 10.75“ | 24 VDC | NT$18,627 | |
E | 6毫升 | 39.0 | 1/2 | H | 全封閉非通風 | 1800 | 11.75“ | 12 VDC | NT$32,727 | |
F | 6毫升 | 80.0 | 1 | H | 全封閉風扇冷卻 | 1800 | 13 13機構/ 16“ | 12 VDC | NT$49,914 |
直流永磁電動機
代頓直流永磁電機用於在整個速度範圍內產生恆定扭矩,使其適用於攪拌機、傳送帶、提昇機和正排量泵。 這些 UL 認證電機配有滾珠軸承,由於直流電機可以產生更大的扭矩,因此可以承受重載徑向和軸向負載。 它們專為難以啟動的應用而設計,例如皮帶驅動設備、機床、輸送機和往復泵。 從一系列永磁電機中進行選擇,提供 F 和 H 絕緣等級選項。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 薄膜膠帶
- 履帶鋸
- 溢漏堤
- 密閉空間葫蘆下桅杆擴展
- 航空冷卻系統
- 手套和手部防護
- 汽車電氣
- 吊索
- 地毯工具套件
- 烤漆房及配件
- CONDOR 一次性罩
- M. K. MORSE 成功者帶鋸條
- APPROVED VENDOR 嵌入O形圈1.61英寸
- VULCAN HART 閥桿
- MILLER - WELDCRAFT 發動機驅動焊機,山貓 260 系列
- ACCUFORM SIGNS Tough-Mark 系列安全眼鏡地板標記膠帶
- MAIN FILTER INC. 旋裝式過濾器,纖維素,3 微米,丁腈橡膠密封
- HOFFMAN Proline G2 系列 EMC 框架
- APOLLO VALVES 70-190 系列青銅球閥
- SMC VALVES Cvq系列小型氣壓缸