項目 | 直流永磁電動機 |
軸承 | 球 |
Frame | 56C |
滿載電流 | 10.0 |
HP | 1 |
絕緣級別 | F |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 變速 |
電機設計 | 永磁直流 |
電機外殼設計 | 全封閉風扇冷卻 |
電機安裝類型 | 臉部/基礎 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
銘牌轉速 | 1750 |
總長度 | 14 13機構/ 16“ |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
軸長 | 1.875“ |
UPC | 663001413530 |
電壓 | 90 VDC |
船重(kg) | 16.18 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 53.09 |
船寬(厘米) | 19.3 |
HS代碼 | 8501316000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 滿載電流 | HP | 絕緣級別 | 電機外殼設計 | 銘牌轉速 | 總長度 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2M167 | 2.5 | 1/4 | F | 全封閉風扇冷卻 | 1750 | 10 13機構/ 16“ | 90 VDC | 新台幣25,593元 | ||
2M168 | 5.0 | 1/2 | F | 全封閉風扇冷卻 | 1750 | 11 13機構/ 16“ | 90 VDC | 新台幣31,002元 | ||
2M169 | 7.6 | 3/4 | F | 全封閉風扇冷卻 | 1750 | 13 13機構/ 16“ | 90 VDC | 新台幣35,846元 | ||
2M509 | 3.5 | 1/3 | F | 全封閉風扇冷卻 | 1750 | 11 5機構/ 16“ | 90 VDC | 新台幣27,212元 | ||
4Z378 | 5.0 | 1 | F | 全封閉風扇冷卻 | 1750 | 14 13機構/ 16“ | 180 VDC | 新台幣39,899元 | ||
4Z524 | 2.5 | 1/2 | F | 全封閉風扇冷卻 | 1750 | 11 13機構/ 16“ | 180 VDC | 新台幣27,159元 | ||
4Z525 | 3.8 | 3/4 | F | 全封閉風扇冷卻 | 1750 | 13 13機構/ 16“ | 180 VDC | 新台幣32,606元 |