項目 | 環形排氣扇 |
軸承類型 | 球 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 1147 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 999 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 803 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 682 |
法蘭深度 | 1-7 / 8“ |
框架表面處理 | 鍍鋅 |
框架材質 | 鍍鋅 |
滿載電流 | 1.4-1.3 / .65 |
身高 | 16.25“ |
Hz | 60 |
內部Dia。 | 12-1 / 2“ |
最高 環境溫度。 | 104 F |
最高 深度 | 13-1 / 2“ |
電機外殼 | 防爆風扇冷卻 |
電機功率 | 1/4 |
電機絕緣 | B類 |
電機轉速 | 1725 |
安裝孔OC | 14-7 / 8英寸 |
安裝位置 | 垂直或水平 |
葉片數 | 5 |
外直徑。 | 16-1 / 4“ |
段落 | 3 |
螺旋槳直徑 | 12“ |
螺旋槳材質 | 鋁 |
軸直徑 | 1機構/ 2“ |
Sones @ 0.000英寸 SP @ 5英尺 | 13.6 |
類別 | 直驅,危險場所 |
文丘里深度 | 2" |
電壓 | 208-230/460 |
瓦 | 186 |
信號寬度 | 16.25“ |
船重(kg) | 18.45 |
船高(厘米) | 43.18 |
船長(厘米) | 41.91 |
船寬(厘米) | 43.18 |
HS代碼 | 8414596090 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 電機轉速 | CFM @ 0.000英寸 SP | CFM @ 0.125英寸 SP | Sones @ 0.000英寸 SP @ 5英尺 | 文丘里深度 | 信號寬度 | CFM @ 0.250英寸 SP | CFM @ 0.375英寸 SP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10D996 | 1750 | 1347 | 1262 | 13.4 | 2-1 / 2“ | 16“ | 1142 | 947 | 新台幣50,200元 |