項目 | 面板排風扇 |
鋁製百葉窗編號 | 4C556 |
軸承類型 | 球 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 1347 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 1262 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 1142 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 947 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 604 |
法蘭寬度 | 1" |
框架表面處理 | 鍍鋅 |
框架材質 | 鍍鋅 |
滿載電流 | 1.4-1.3 / .65 |
身高 | 16“ |
Hz | 60 |
進氣口編號 | 1WBT8 |
最高 環境溫度。 | 104 F |
最高 深度 | 15-3 / 8“ |
電機外殼 | 防爆風扇冷卻 |
電機功率 | 1/4 |
電機絕緣 | B類 |
電機轉速 | 1750 |
安裝位置 | 垂直或水平 |
葉片數 | 5 |
段落 | 3 |
螺旋槳直徑 | 12“ |
螺旋槳材質 | 鋁 |
軸直徑 | 1機構/ 2“ |
Sones @ 0.000英寸 SP @ 5英尺 | 13.4 |
類別 | 直驅,危險場所 |
文丘里深度 | 2-1 / 2“ |
電壓 | 208-230/460 |
瓦 | 186 |
信號寬度 | 16“ |
船重(kg) | 17.1 |
船高(厘米) | 43.18 |
船長(厘米) | 41.91 |
船寬(厘米) | 43.18 |
HS代碼 | 8414596090 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 電機轉速 | CFM @ 0.000英寸 SP | CFM @ 0.125英寸 SP | Sones @ 0.000英寸 SP @ 5英尺 | 文丘里深度 | 信號寬度 | CFM @ 0.250英寸 SP | CFM @ 0.375英寸 SP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10E009 | 1725 | 1147 | 999 | 13.6 | 2" | 16.25“ | 803 | 682 | 新台幣49,365元 |