項目 | 排氣扇文丘里框架 |
迪亞需要開放 | 14-1 / 2“ |
維度A | 16“ |
尺寸B | 3.5“ |
尺寸C | 12.25“ |
尺寸D | 9" |
法蘭寬度 | 1" |
框架表面處理 | 鍍鋅 |
框架材質 | 鐵件 |
身高 | 16“ |
最高 深度 | 8.75“ |
UPC | 190735109557 |
文丘里深度 | 2.5“ |
信號寬度 | 16“ |
船重(kg) | 4.3 |
船高(厘米) | 36.83 |
船長(厘米) | 42.16 |
船寬(厘米) | 42.93 |
HS代碼 | 8414901080 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 維度A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸D | 身高 | 最高 深度 | 文丘里深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10E034 | 20“ | 20“ | 4" | 16.5“ | 7" | 20“ | 8.5“ | 3" | 新台幣9,250元 | ||
10E035 | 22“ | 22“ | 4" | 18.5“ | 9.5“ | 22“ | 9" | 3" | 新台幣9,937元 | ||
10E036 | 24“ | 24“ | 4" | 20.5“ | 10“ | 24“ | 8.875“ | 3" | 新台幣9,702元 | ||
10E037 | 28“ | 28“ | 4.5“ | 24.5“ | 12“ | 28“ | 8.875“ | 3.5“ | 新台幣10,705元 | ||
10E038 | 34“ | 34“ | 5.25“ | 30.375“ | 13.25“ | 34“ | 9.625“ | 4.25“ | 新台幣11,793元 | ||
10F477 | 12“ | 12“ | 3" | 8.25“ | - | 12“ | 8.75“ | 2" | 新台幣5,401元 | ||
10F478 | 14“ | 14“ | 3" | 10.25“ | - | 14“ | 8.75“ | 2" | 新台幣5,686元 |