項目 | 離心泵頭 |
軸承類型 | 球 |
最佳效率 GPM @ Head | 68 @ 80英尺 |
最佳效率範圍 GPM @ Head | 88 @ 50至49 @ 100 Ft。 |
排水塞 | 3/8英寸NPT |
責任 | 連續 |
水的GPM @ 10英尺 頭 | 104 |
水的GPM @ 15英尺 頭 | 102 |
水的GPM @ 20英尺 頭 | 101 |
水的GPM @ 30英尺 頭 | 96 |
水的GPM @ 40英尺 頭 | 93 |
水的GPM @ 5英尺 頭 | 105 |
水的GPM @ 50英尺 頭 | 88 |
水的GPM @ 60英尺 頭 | 82 |
水的GPM @ 70英尺 頭 | 75 |
水的GPM @ 80英尺 頭 | 68 |
身高 | 9.2“ |
外殼材質 | 鑄鐵 |
需要惠普 | 5 |
葉輪材質 | 316 SS |
葉輪類型 | 關閉 |
進口 | 1-1 / 2“ |
入口壓力 | 92 PSI |
總長: | 12.1“ |
最高 外殼壓力 | 150 PSI |
最高 迪亞 固體 | 1機構/ 8“ |
最高 流體粘度 | 31個SSU |
最高 頭 | 135英尺 |
最高 液體溫度 | 180 F |
最大。 壓力 | 58 PSI |
Max.最高Specific Gravity比重 | 1.0 |
資訊插座&面板 | 1-1 / 4“ |
螺絲材質 | 304不銹鋼 |
印章申請 | 與泵組件兼容的不易燃液體 |
密封材料 | 碳,陶瓷,氟橡膠,不銹鋼 |
密封類型 | 機構 |
手柄材料 | 316 SS |
類別 | 化學轉移,直式 |
UPC | 190735110256 |
接液材料 | 鑄鐵SUS316,碳,陶瓷,304不銹鋼,氟橡膠 |
信號寬度 | 8.3“ |
船重(kg) | 13.75 |
船高(厘米) | 32.26 |
船長(厘米) | 46.74 |
船寬(厘米) | 32.51 |
HS代碼 | 8413702005 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 水的GPM @ 5英尺 頭 | 最佳效率 GPM @ Head | 最佳效率範圍 GPM @ Head | 水的GPM @ 50英尺 頭 | 水的GPM @ 60英尺 頭 | 水的GPM @ 70英尺 頭 | 水的GPM @ 80英尺 頭 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10X667 | 56 | 37.6 @ 60英尺 | 46.3 @ 40至32 @ 70 Ft。 | 42 | 37.6 | 32 | 25.8 | 9.03“ | 新台幣44,582元 | ||
10X668 | 105 | 68 @ 80英尺 | 88 @ 50至49 @ 100 Ft。 | 88 | 82 | 75 | 68 | 9.2“ | 新台幣52,093元 | ||
10X669 | 56 | 37.6 @ 60英尺 | 46.3 @ 40至32 @ 70 Ft。 | 42 | 37.6 | 32 | 25.8 | 9.03“ | 新台幣49,782元 | ||
10X670 | 105 | 68 @ 80英尺 | 88 @ 50至49 @ 100 Ft。 | 88 | 82 | 75 | 68 | 9.2“ | 新台幣56,063元 | ||
10X671 | 56 | 37.6 @ 60英尺 | 46.3 @ 40至32 @ 70英尺 | 42 | 37.6 | 32 | 25.8 | 9.03“ | 新台幣29,369元 |