項目 | 離心泵 |
安培 | 18.8-17.8/8.9 |
軸承類型 | 雙密封球軸承 |
軸承 | 雙密封球軸承 |
最佳效率 GPM @ Head | 114 @ 126英尺 |
最佳效率範圍 GPM @ Head | 110至136 @ 138至102英尺 |
排水塞 | 輕鬆訪問 |
責任 | 連續 |
Frame | 184JM |
身高 | 13.25“ |
外殼材質 | 鑄鐵 |
HP | 7.5 |
Hz | 60 |
葉輪材質 | 青銅 |
葉輪類型 | 封閉式 |
進口 | 2-1 / 2 NPT |
入口壓力 | 100 PSI |
總長: | 22.4“ |
最高 迪亞 固體 | 0.35“ |
最高 流體粘度 | 100個SSU |
最高 頭 | 150英尺 |
最高 液體溫度 | 180 F |
最大。 壓力 | 65 PSI |
Max.最高Specific Gravity比重 | 1.0 |
電機外殼 | TEFC |
電機轉速 | 3450 |
電機類型 | 3階段 |
NEMA/IEC 框架 | 184JM |
資訊插座&面板 | 2 不擴散條約 |
段落 | 3 |
端口旋轉 | 4個位置增量 |
產品數據表 | 代頓-12a075.pdf |
螺絲材質 | 鍍鋅 |
印章申請 | 與密封組件材料兼容的不易燃和非磨蝕性液體 |
密封材料 | 碳陶瓷、NBR 彈性體、304 不銹鋼 |
密封類型 | 機構 |
服務因素 | 1.25 |
手柄材料 | 鐵件 |
類別 | 直行 |
電壓 | 208-230/460 |
蝸殼材質 | 鑄鐵 |
接液材料 | 鑄鐵、青銅、碳、陶瓷、丁納橡膠、不銹鋼 |
信號寬度 | 11.82“ |
船重(kg) | 79.47 |
船高(厘米) | 41.4 |
船長(厘米) | 72.39 |
船寬(厘米) | 39.37 |
HS代碼 | 8413702015 |
原產地 | IN |