項目 | 污水/垃圾離心泵 |
代理商合規 | 與機身相同顏色 |
安培 | 18.8-17.8/8.9 |
軸承類型 | 球 |
最佳效率 GPM @ Head | 218 @ 39英尺 |
最佳效率範圍 GPM @ Head | 32至49 @ 266至174英尺 |
排水塞 | 3 / 4“NPT |
責任 | 連續 |
Frame | 184JM |
水的GPM @ 20英尺 頭 | 357 |
水的GPM @ 25英尺 頭 | 315 |
水的GPM @ 30英尺 頭 | 277 |
水的GPM @ 40英尺 頭 | 214 |
水的GPM @ 50英尺 頭 | 168 |
水的GPM @ 60英尺 頭 | 128 |
水的GPM @ 70英尺 頭 | 92 |
水的GPM @ 80英尺 頭 | 58 |
水的GPM @ 90英尺 頭 | 20 |
身高 | 13.05“ |
外殼材質 | 鑄鐵 |
HP | 7.5 |
Hz | 60 |
葉輪材質 | 不銹鋼 |
葉輪類型 | 半開放 |
入口壓力 | 20 PSI |
進/出口 | 3輸入。 |
總長: | 27.32“ |
最高 外殼壓力 | 60 PSI |
最高 迪亞 固體 | 1.33“ |
最高 流體粘度 | 100個SSU |
最高 頭 | 92英尺 |
最高 液體溫度 | 160 F |
Max.最高Specific Gravity比重 | 1.0 |
電機外殼 | TEFC |
電機轉速 | 3450 |
電機類型 | 3階段 |
NEMA/IEC 框架 | 184JM |
段落 | 3 |
端口旋轉 | 與機身相同顏色 |
螺絲材質 | 鍍鋅 |
密封材料 | 碳/陶瓷/金槍魚N |
密封類型 | 機構 |
服務因素 | 1.25 |
手柄材料 | 鐵件 |
電壓 | 208-230/460 |
蝸殼材質 | 鑄鐵 |
接液材料 | CI,SS,碳化矽,Buna N,BR |
信號寬度 | 12.4“ |
船重(kg) | 105.3 |
船高(厘米) | 43.94 |
船長(厘米) | 87.12 |
船寬(厘米) | 46.48 |
HS代碼 | 8413702015 |
原產地 | IN |