項目 | 手絞車 |
第一層負載能力 | 800磅。 |
鼓容量為3/16英寸電纜 | 68英尺 |
鼓容量為7/32英寸電纜 | 51英尺 |
框架顏色 | 銅青銅金屬 |
框架表面處理 | 粉末塗層 |
框架材質 | 鐵件 |
齒輪比 | 4.4:1 |
齒輪類型 | 正齒輪 |
手柄長度 | 7" |
總高度 | 5.5“ |
總長度 | 6 11機構/ 16“ |
總寬度 | 6.25“ |
UPC | 085077149104 |
船重(kg) | 3.2 |
船高(厘米) | 19.81 |
船長(厘米) | 15.75 |
船寬(厘米) | 14.48 |
HS代碼 | 8425390100 |
原產地 | US |
答:它擁有 4.4:1 的齒輪比,可實現高效且有效的絞車。
A. 它的第一層和全纏繞負載能力為 800 磅。
A.
A.
產品 | 型號 | 齒輪比 | 項目 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLB1205A | 5.4:1 | 手剎絞車 | 6.75“ | 7.5“ | 6.5“ | 新台幣3,174元 |