扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

DAYTON 13E645 變頻驅動器 1hp 115/208-230v | AA4UNF

DAYTON 13E645 變頻驅動 1hp 115/208-230v

有現貨
貨號:AA4UNF 型號:13E645

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$24,402 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目變頻驅動
接受輸入控制信號帶有IODA選件
可調加速時間0.1到180秒。
可調減速時間0.3到180秒。
控制方法具有升壓功能的靜態自動調諧的無傳感器通量矢量,伏特/赫茲
控制類型鍵盤和數字顯示
深度5.86“
數字讀數
顯示類型數字
顯示器設定頻率,電機頻率,赫茲,RPM,自定義單位,電機電流,電機電壓,母線電壓
動態制動注塑製動
擴展模組NEMA 4X
身高9.53“
輸入頻率50 / 60赫茲
輸入相交流1
輸入電壓115 / 208-230 VAC
鍵盤鎖定沒有
最高 生命值1
Max.最高Output Amps輸出電流3.6
輸出頻率範圍0到240赫茲
輸出電壓230 VAC
保護的故事電子浪湧電流限制(EICL),穿越,再生保護,過載,電流限制,短路,過壓,欠壓,故障跳閘,缺相,MOV輸入瞬態抑制
啟動/停止控制運行/停止按鈕標準
起動扭矩200%
扭矩@ 1 Hz100%
信號寬度5.51“

送貨信息:

船重(kg) 2.84
船高(厘米)18.29
船長(厘米)26.42
船寬(厘米)15.49
HS代碼8504404000
原產地US

產品詳細說明:

  • 輸出相AC(3)

產品型號

產品型號鍵盤鎖定控制類型深度最高 生命值Max.最高Output Amps輸出電流輸出電壓保護的故事信號寬度價錢
DAYTON 13E632 變頻驅動器 1hp 115/208-230v | AA4UMR 13E632沒有跳線,微調和模擬顯示5.86“13.6230 VAC電子浪湧電流限制(EICL),穿越,再生保護,過載,電流限制,短路,過壓,欠壓,故障跳閘,MOV輸入瞬態抑制5.51“新台幣18,773元
DAYTON 13E633 變頻驅動器 1hp 115/208-230v | AA4UMT 13E633沒有跳線,微調和模擬顯示5.86“13.6230 VAC電子浪湧電流限制(EICL),穿越,再生保護,過載,電流限制,短路,過壓,欠壓,故障跳閘,MOV輸入瞬態抑制5.51“新台幣19,521元
DAYTON 13E634 變頻驅動器 2hp 115/208-230v | AA4UMU 13E634沒有跳線,微調和模擬顯示7.25“26.7230 VAC電子浪湧電流限制(EICL),穿越,再生保護,過載,電流限制,短路,過壓,欠壓,故障跳閘,MOV輸入瞬態抑制7.55“新台幣27,659元
DAYTON 13E635 變頻驅動器 2hp 115/208-230v | AA4UMV 13E635沒有跳線,微調和模擬顯示7.25“26.7230 VAC電子浪湧電流限制(EICL),穿越,再生保護,過載,電流限制,短路,過壓,欠壓,故障跳閘,MOV輸入瞬態抑制7.55“新台幣27,959元
DAYTON 13E636 變頻驅動器 3 Hp 208-230v | AA4UMW 13E636沒有跳線,微調和模擬顯示7.25“39230 VAC電子浪湧電流限制(EICL),穿越,再生保護,過載,電流限制,短路,過壓,欠壓,故障跳閘,MOV輸入瞬態抑制7.55“新台幣27,881元
DAYTON 13E637 變頻驅動器 3 Hp 208-230v | AA4UMX 13E637沒有跳線,微調和模擬顯示7.25“39230 VAC電子浪湧電流限制(EICL),穿越,再生保護,過載,電流限制,短路,過壓,欠壓,故障跳閘,MOV輸入瞬態抑制7.55“新台幣29,245元
DAYTON 13E638 變頻驅動器 3 Hp 208-230v | AA4UMY 13E638沒有跳線,微調和模擬顯示7.25“39230 VAC電子浪湧電流限制(EICL),穿越,再生保護,過載,電流限制,短路,過壓,欠壓,故障跳閘,缺相,MOV輸入瞬態抑制7.55“新台幣27,148元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

DAYTON 13E645 變頻驅動 1hp 115/208-230v
新台幣24,402元 /單元