項目 | 平台車 |
腳輪配置 | (2)剛性,(4)旋轉 |
腳輪直徑 | 8" |
腳輪材質 | 模製橡膠 |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)旋轉 |
腳輪寬度 | 2" |
顏色 | 紅 |
甲板高度 | 14“ |
甲板長度 | 60“ |
甲板材料 | 鐵件 |
甲板類型 | 鐵件 |
甲板寬度 | 30“ |
完 | 粉末塗層 |
框架材質 | 鐵件 |
測量 | 12 |
手柄類型 | 可移動 |
負載能力 | 3000磅。 |
腳輪數量 | 4 |
總高度 | 43.5“ |
總長度 | 64“ |
總寬度 | 30“ |
船重(kg) | 84.6 |
船高(厘米) | 29.21 |
船長(厘米) | 160.02 |
船寬(厘米) | 80.01 |
HS代碼 | 8716805090 |
原產地 | CN |