Dayton 15v826 | 繼電器電流感應 24 Vac | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

DAYTON 15V826 繼電器電流感應 24 VAC | AA7EAC

DAYTON 15V826 繼電器電流感應 24 VAC

有現貨
貨號: AA7EAC 型號:15V826

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,230 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目中繼
安培10
歡迎留下您的聯絡資訊單刀雙擲
核心類型素色
電氣連接接線板
輸入電壓24 VAC
安裝使用 2 個螺釘進行表面安裝
傳感器環形,0.36“通孔
傳感器範圍5.00至50.00A
狀態指示燈紅色 LED/故障
跳閘延遲(秒)0.5的50
跳變點(安培)5年到50年
類別電流感應
UPC190735129098

送貨信息:

船重(kg) 0.18
船高(厘米)4.57
船長(厘米)11.18
船寬(厘米)6.6
HS代碼8536490080
原產地US

產品詳細說明:

  • 最高浪湧電流(300)

產品型號

產品型號輸入電壓價錢
DAYTON 15V827 繼電器電流感應 120 VAC | AA7EAD 15V827120 VAC新台幣3,565元
DAYTON 15V828 繼電器電流感應 240 VAC | AA7EAE 15V828240 VAC新台幣3,304元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

DAYTON 15V826 繼電器電流感應 24 VAC
新台幣3,230元 /單元