項目 | 中繼 |
安培 | 10 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 單刀雙擲 |
核心類型 | 素色 |
電氣連接 | 接線板 |
輸入電壓 | 240 VAC |
安裝 | 使用 2 個螺釘進行表面安裝 |
傳感器 | 環形,0.36“通孔 |
傳感器範圍 | 5.00至50.00A |
狀態指示燈 | 紅色 LED/故障 |
跳閘延遲(秒) | 0.5的50 |
跳變點(安培) | 5年到50年 |
類別 | 電流感應 |
UPC | 190735129111 |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 11.18 |
船寬(厘米) | 6.6 |
HS代碼 | 8536490080 |
原產地 | US |