項目 | 台式鑽床 |
交流電 | 4.1 |
基本尺寸 | 8-1/4" x 13-1/2" |
鑄鐵能力 | 1機構/ 2“ |
容量鋼 | 3機構/ 8“ |
卡盤尺寸 | 1機構/ 2“ |
列直徑 | 2-9 / 32“ |
光驅類型 | 帶 |
Hz | 60 |
Max.最高Spindle To Base主軸到底座 | 15-13 / 16“ |
電機功率 | 1/3 |
速度數 | 5 |
總深度 | 19.25“ |
總高度 | 27.5“ |
總寬度 | 11.25“ |
段落 | 1 |
產品數據表 | 代頓-16n196.pdf |
羽毛筆直徑。 | 1-1 / 2“ |
主軸轉速 | 650年到3070年 |
主軸錐度 | 33M |
主軸到工作台 | 10-3 / 4“ |
主軸行程 | 2-1 / 2“ |
鞦韆 | 10“ |
表槽尺寸 | 9機構/ 16“ |
工作檯面 | 7-13/16" x 7-13/16" |
傾斜的角度 | 左右45度 |
電壓 | 120 |
船重(kg) | 23.24 |
船高(厘米) | 26.42 |
船長(厘米) | 61.72 |
船寬(厘米) | 49.53 |
HS代碼 | 8465950090 |
原產地 | CN |
A. 假設為鑽床提供了正確的電源並且是所需孔尺寸的正確選擇,首先要檢查的是接線連接的狀態。 用戶還應檢查和清潔電機上積聚的污垢或灰塵,導致電機發熱。 電機、步進皮帶輪和皮帶傳動也應定期潤滑,以確保平穩運行。 用戶應注意不要在不適合按照產品操作手冊進行鑽孔的工件上運行鑽孔機。 他們還應該檢查鑽床零件的磨損情況。
A. 與落地式鑽床相比,台式鑽床的主軸行程更短,因此可以在較薄的金屬工件上鑽孔。
答:Dayton 16N196 台式鑽床的額定電壓為 120VAC,額定電流為 4.1A。