項目 | 台式鑽床 |
交流電 | 6.0 |
基本尺寸 | 7-13/64" x 11-29/64" |
鑄鐵能力 | 1機構/ 2“ |
容量鋼 | 1機構/ 2“ |
卡盤尺寸 | 1機構/ 2“ |
列直徑 | 2" |
有線/無線 | 有線 |
光驅類型 | 帶 |
Hz | 60 |
Max.最高Spindle To Base主軸到底座 | 11-39 / 64“ |
電機功率 | 1/3 |
速度數 | 5 |
總深度 | 17“ |
總高度 | 23“ |
總寬度 | 11“ |
段落 | 1 |
產品數據表 | 代頓-16n196.pdf |
羽毛筆直徑。 | 1-37 / 64“ |
主軸轉速 | 760到3070 rpm |
主軸錐度 | 33M |
主軸到工作台 | 8" |
主軸行程 | 2" |
鞦韆 | 8" |
表槽尺寸 | 1機構/ 2“ |
工作檯面 | 6-5/16" x 6-5/16" |
傾斜的角度 | 45學位 |
UPC | 190735297834 |
電壓 | 120 |
船重(kg) | 15.35 |
船高(厘米) | 25.15 |
船長(厘米) | 47.24 |
船寬(厘米) | 37.85 |
原產地 | CN |
A. 假設所選鑽床配備了正確的電源並且是所需孔尺寸的正確選擇,首先要檢查的是接線連接的狀態。 用戶還應檢查並清潔積聚在電機上導致電機發熱的污垢或灰塵。 電機、步進滑輪和皮帶傳動裝置也應定期潤滑,以確保平穩運行。 用戶應注意不要在產品使用說明書不適合鑽孔的工件上運行鑽孔機。
A.首先,用戶應測量為鑽床供電所需的電源規格。 根據工件和材料厚度,應計算鑽床所需的輸出功率。 客戶在購買設備前應注意結構、所用電機的類型和可用的卡盤尺寸。 在選擇合適的鑽床時,還應注意安全和控制機構。 選擇正確的鑽床時,應用程序的位置也很重要。
A. Raptor Supplies 提供各種型號的鑽床,例如銑床和鑽床、磁力鑽床和手持式電鑽。 磁力鑽床,也稱為磁力鑽,具有磁性底座,用於粘附在黑色金屬表面並將鑽頭固定到位,同時在結構鋼、工字梁、管道和其他金屬工件上打孔。 銑床和鑽床用於在工件上鑽孔並從這些孔中去除擠壓材料。 手持式電鑽非常適合在任何位置打孔。