項目 | 法蘭安裝軸承 |
軸承材料 | 52100鋼 |
軸承類型 | 球 |
螺栓孔尺寸 | 3機構/ 8“ |
螺栓尺寸 | 3機構/ 8“ |
孔直徑。 | 3機構/ 4“ |
尺寸B | 3.375“ |
尺寸C | 2.5“ |
尺寸D | 2.187“ |
尺寸E | 2.5 |
尺寸F | 1.125“ |
尺寸H | 7/16 |
尺寸J | 3/8 |
尺寸L | 1-1/8 |
動載能力 | 2,877磅。 |
完 | 防銹電鍍 |
外殼材質 | 鋅壓鑄 |
插入 | 球軸承 |
插入材料 | 52100鉻鋼 |
插入類型 | 球 |
鎖定方式 | 緊定螺釘 |
安裝孔中心 | 2.5“ |
螺栓數 | 4 |
總高度 | 1.125“ |
總長度 | 3.375“ |
總寬度 | 3.38“ |
靜載能力 | 1,479磅。 |
溫度。 範圍 | -30度至200度F |
UPC | 044861008294 |
船重(kg) | 0.41 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 8.64 |
船寬(厘米) | 3.56 |
HS代碼 | 8483208040 |
原產地 | US |