項目 | 法蘭安裝軸承 |
軸承材料 | 52100鋼 |
軸承類型 | 球 |
螺栓孔尺寸 | 3機構/ 8“ |
螺栓尺寸 | 3機構/ 8“ |
孔直徑。 | 1機構/ 2“ |
尺寸B | 3" |
尺寸C | 2.125“ |
尺寸D | 1.875“ |
尺寸E | 2.125 |
尺寸F | 1.031“ |
尺寸H | 3/8 |
尺寸J | 3/8 |
尺寸L | 1-1/32 |
動載能力 | 2,152磅。 |
完 | 防銹電鍍 |
外殼材質 | 鋅壓鑄 |
插入 | 球軸承 |
插入材料 | 52100鉻鋼 |
插入類型 | 球 |
鎖定方式 | 緊定螺釘 |
安裝孔中心 | 2.125“ |
螺栓數 | 4 |
總高度 | 1.031“ |
總長度 | 3" |
總寬度 | 3" |
靜載能力 | 1,075磅。 |
溫度。 範圍 | -30度至200度F |
UPC | 044861007990 |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 8.13 |
船長(厘米) | 7.87 |
船寬(厘米) | 3.05 |
HS代碼 | 8483208040 |
原產地 | US |