扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

DAYTON 1L648 領軸 1 5/8 英吋 | AB2CDE

DAYTON 1L648 領軸 1 5/8 英寸

有現貨
貨號:AB2CDE 型號:1L648

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,498 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目軸環
孔直徑。1.625“
帶帽螺絲尺寸3 / 8-16
領型緊定螺釘
尺寸類型標準
內部Dia。1.625“
材料不銹鋼
件數1
外直徑。2.5“
螺絲尺寸3 / 8“-16
固定螺絲尺寸3 / 8-16
類別緊定螺釘
信號寬度13機構/ 16“

送貨信息:

船重(kg) 0.09
船高(厘米)2.54
船長(厘米)4.32
船寬(厘米)6.35
HS代碼8487900080
原產地CN

產品型號

產品型號螺絲尺寸孔直徑。帶帽螺絲尺寸固定螺絲尺寸類別信號寬度內部Dia。包裝。 數量價錢
DAYTON 1F456 領軸 1 英寸 | AA9TFJ 1F4561 / 4“-281"1 / 4-281 / 4-28一件式夾鉗1機構/ 2“-1"1新台幣709元
DAYTON 1F462 領軸 5/8 英寸 | AA9TFL 1F462#10-325機構/ 8“#10-32#10-32一件式夾鉗7機構/ 16“-5機構/ 8“1新台幣501元
DAYTON 1F464 領軸 1/2 英寸 | AA9TFM 1F464#8-321機構/ 2“#8-32#8-32一件式夾鉗13機構/ 32“-1機構/ 2“1新台幣448元
DAYTON 1F480 領軸 1 1/2 英寸 | AA9TFP 1F4801 / 4“-281.5“1 / 4-281 / 4-28一件式夾鉗9機構/ 16“-1.5“1新台幣1,223元
DAYTON 1F488 領軸 1 英寸 | AA9TFQ 1F4885 / 16“-181"-5 / 16-18緊定螺釘5機構/ 8“-1"1新台幣601元
DAYTON 1F490 項圈 - 100 件裝 | AA9TFR 1F4905 / 16“-181"5 / 16-185 / 16-18緊定螺釘5機構/ 8“鍍鋅1"100新台幣9,274元
DAYTON 1F492 領軸 7/8 英吋 | AA9TFT 1F4925 / 16“-187機構/ 8“-5 / 16-18緊定螺釘9機構/ 16“-7機構/ 8“1新台幣569元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

DAYTON 1L648 領軸 1 5/8 英寸
新台幣1,498元 /單元