項目 | 直流減速電機 |
軸承 | 齒輪箱和電機上的多孔青銅 |
擴展模組 | TENV |
滿載電流 | 0.75 |
齒輪箱 | 壓鑄鋅 |
齒輪比 | 254:1 |
齒輪類型 | 馬刺 |
外殼材質 | 壓鑄鋅 |
輸入HP | 1/160 |
絕緣級別 | B |
長短軸 | 3" |
潤滑 | 填充油脂 |
最高 環境溫度。 | 40度 |
最大。 扭力 | 16英寸磅 |
電機類型 | 永磁直流 |
安裝 | 所有位置 |
銘牌轉速 | 17 |
總長度 | 3 13機構/ 16“ |
懸臂負荷 | 13磅。 |
可逆軸輸出 | 沒有 |
迴轉 | 可逆 |
轉速範圍 | 16年到30年 |
軸方向 | 平行 |
熱保護 | 與機身相同顏色 |
電壓 | 12 VDC |
船重(kg) | 0.76 |
船高(厘米) | 11.18 |
船長(厘米) | 24.13 |
船寬(厘米) | 16.26 |
HS代碼 | 8501104060 |
原產地 | US |
型號 | 齒輪類型 | 軸承類型 | 軸承 | 外殼材質 | HP | 輸入HP | 絕緣級別 | 鍵槽尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1液化天然氣3 | 馬刺 | - | 齒輪箱和電機上的多孔青銅 | 壓鑄鋅 | - | 1/2000 | B | - | 新台幣3,440元 | |
1液化天然氣4 | 馬刺 | - | 齒輪箱和電機上的多孔青銅 | 壓鑄鋅 | - | 1/1000 | B | - | 新台幣3,440元 | |
1液化天然氣6 | 馬刺 | - | 齒輪箱和電機上的多孔青銅 | 壓鑄鋅 | - | 1/200 | B | - | 新台幣3,440元 | |
1液化天然氣7 | 馬刺 | - | 齒輪箱和電機上的多孔青銅 | 壓鑄鋅 | - | 1/120 | B | - | 新台幣3,440元 | |
1液化天然氣8 | 馬刺 | - | 齒輪箱和電機上的多孔青銅 | 壓鑄鋅 | - | 1/90 | B | - | 新台幣3,440元 | |
1LNH1 | 馬刺 | - | 齒輪箱和電機上的多孔青銅 | 壓鑄鋅 | - | 1/150 | B | - | 新台幣3,440元 | |
1LNH2 | 馬刺 | - | 齒輪箱和電機上的多孔青銅 | 壓鑄鋅 | - | 1/90 | B | - | 新台幣3,440元 |