項目 | 交流減速電機 |
軸承 | 外殼上有多孔青銅套,電機上有球 |
擴展模組 | 已提交 |
完 | 未上漆 |
滿載電流 | 2.6 |
齒輪箱材質 | 壓鑄鋅 |
齒輪材質 | 乙酰基/鋼 |
齒輪比 | 250:1 |
齒輪 | 乙酰基/鋼 |
住房 | 壓鑄鋅 |
Hz | 60 |
輸入HP | 1/10 |
絕緣級別 | B |
鍵槽尺寸 | #605伍德拉夫鑰匙 |
長短軸 | 7.875“ |
潤滑 | 填充油脂 |
最高 環境溫度。 | 40度 |
最大。 扭力 | 113英寸磅 |
電機類型 | 陰影極 |
安裝 | 所有位置 |
銘牌轉速 | 7 |
懸臂負荷 | 150磅。 |
段落 | 1 |
可逆軸輸出 | 沒有 |
迴轉 | CW |
轉速範圍 | 0年到15年 |
密封件 | 輸出軸上的唇型 |
軸 | 單輸出 |
軸方向 | 平行 |
熱保護 | 與機身相同顏色 |
電壓 | 115 VAC |
船重(kg) | 5.49 |
船高(厘米) | 14.48 |
船長(厘米) | 31.75 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 8501106020 |
原產地 | US |
型號 | 齒輪材質 | 軸承 | 制動 | 齒輪比 | 齒輪類型 | 齒輪 | 住房 | 外殼材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LNF7 | 燒結鋼 | 針套上,電機上有多孔套 | - | 762:1 | 馬刺 | 丁字鋼/燒結鋼 | 壓鑄鋅 | - | 新台幣5,022元 | |
1LNF8 | 燒結鋼 | 針套上,電機上有多孔套 | - | 529:1 | 馬刺 | 丁字鋼/燒結鋼 | 壓鑄鋅 | - | 新台幣5,397元 | |
1LNF9 | 燒結鋼 | 針套上,電機上有多孔套 | - | 126:1 | 馬刺 | 丁字鋼/燒結鋼 | 壓鑄鋅 | - | 新台幣5,508元 | |
1液化天然氣1 | 燒結鋼 | 針套上,電機上有多孔套 | - | 63:1 | 馬刺 | 丁字鋼/燒結鋼 | 壓鑄鋅 | - | 新台幣5,373元 | |
1液化天然氣2 | 燒結鋼 | 針套上,電機上有多孔套 | - | 2976:1 | 馬刺 | 丁字鋼/燒結鋼 | 壓鑄鋅 | - | 新台幣5,386元 | |
1LPL2 | 乙酰基/鋼 | 外殼上有多孔青銅套,電機上有球 | 圓盤 | 27:1 | - | 乙酰基/鋼 | 壓鑄鋅 | - | 新台幣21,900元 | |
1LPL6 | 乙酰基/鋼 | 外殼上有多孔青銅套,電機上有球 | - | 27:1 | - | 乙酰基/鋼 | 壓鑄鋅 | - | 新台幣18,994元 |