項目 | 直流減速電機 |
軸承類型 | 外殼上有多孔青銅套筒,電機上有套筒 |
軸承 | 外殼上有多孔青銅套,電機上有球 |
刷 | 外部可更換 |
擴展模組 | TENV |
完 | 未上漆 |
滿載電流 | 0.59A |
齒輪箱 | 壓鑄鋅 |
齒輪材質 | 鑄鐵輸出齒輪、淬硬鋼蝸桿、鋼輸入齒輪 |
齒輪比 | 37:1 |
齒輪類型 | 蠕蟲 |
房屋裝修 | 未上漆 |
外殼材質 | 鋅 |
HP | 1 / 20 hp |
包括 | 可更換馬達電刷 |
輸入HP | 1/12 |
絕緣級別 | F |
鍵槽尺寸 | #404伍德拉夫鑰匙 |
鍵槽類型 | 伍德拉夫 |
潤滑 | 填充油脂 |
最高 環境溫度。 | 40度C |
最大。 扭力 | 56 英寸磅。 |
電機外殼 | 全封閉非通風 |
電機類型 | 永磁直流 |
安裝 | 所有位置 |
安裝方向 | 任意角度 |
銘牌轉速 | 45RPM |
工作電壓 | 90V DC |
輸出軸直徑 | 1機構/ 2“ |
懸臂負荷 | 100 英尺磅 |
產品數據表 | Dayton-1lrb4.pdf |
替換刷 | 6年6月 |
可逆軸輸出 | 沒有 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
轉速範圍 | 31年到50年 |
密封類型 | 輸出軸上的唇型 |
密封件 | 輸出軸上的唇型 |
軸 | 右手輸出 |
軸長 | 1 5機構/ 8“ |
軸方向 | 直角 |
熱保護 | 與機身相同顏色 |
電壓 | 90 VDC |
船重(kg) | 4.49 |
船高(厘米) | 16.26 |
船長(厘米) | 37.59 |
船寬(厘米) | 21.08 |
HS代碼 | 8501106060 |
原產地 | US |
A、最高可承受40℃的環境溫度。
答:定期維護齒輪馬達對於最佳性能至關重要。 請遵循製造商的指南定期潤滑齒輪和軸承,這有助於減輕磨損並促進無縫運行。
A. 考慮扭力需求、負載屬性、速度要求、電壓相容性和環境環境。 選擇符合您應用的精確規格的減速馬達。
答:是的,可以透過調整提供給齒輪馬達的電壓來修改齒輪馬達的速度。 降低電壓通常會導致較慢的旋轉速度,而增加電壓往往會產生更快的旋轉。
型號 | 齒輪類型 | 軸承類型 | 軸承 | 外殼材質 | HP | 輸入HP | 絕緣級別 | 鍵槽尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1液化天然氣3 | 馬刺 | - | 齒輪箱和電機上的多孔青銅 | 壓鑄鋅 | - | 1/2000 | B | - | 新台幣3,440元 | |
1液化天然氣4 | 馬刺 | - | 齒輪箱和電機上的多孔青銅 | 壓鑄鋅 | - | 1/1000 | B | - | 新台幣3,440元 | |
1液化天然氣6 | 馬刺 | - | 齒輪箱和電機上的多孔青銅 | 壓鑄鋅 | - | 1/200 | B | - | 新台幣3,440元 | |
1液化天然氣7 | 馬刺 | - | 齒輪箱和電機上的多孔青銅 | 壓鑄鋅 | - | 1/120 | B | - | 新台幣3,440元 | |
1液化天然氣8 | 馬刺 | - | 齒輪箱和電機上的多孔青銅 | 壓鑄鋅 | - | 1/90 | B | - | 新台幣3,440元 | |
1液化天然氣9 | 馬刺 | - | 齒輪箱和電機上的多孔青銅 | 壓鑄鋅 | - | 1/160 | B | - | 新台幣3,440元 | |
1LNH1 | 馬刺 | - | 齒輪箱和電機上的多孔青銅 | 壓鑄鋅 | - | 1/150 | B | - | 新台幣3,440元 |