項目 | 全屋風扇 |
安培 | 6.7/4.7 |
軸承類型 | 球 |
CFM高 | 5900 |
CFM低 | 3900 |
覆蓋 | 1200平方英尺 |
深度 | 34“ |
風扇轉速 | 455/305 |
身高 | 15“ |
房屋裝修 | 灰色 |
外殼材質 | 粉末塗層鋼 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
電機類型 | 分裂階段 |
安裝位置 | 天花燈 |
葉片數 | 4 |
段落 | 1 |
電源線長度 | 硬 |
螺旋槳直徑 | 30“ |
螺旋槳材質 | 鐵件 |
要求 | 天花板百葉窗 |
速度 | 2 |
類別 | 皮帶傳動 |
電壓 | 115 |
瓦 | 550/367 |
信號寬度 | 34“ |
船重(kg) | 29.25 |
船高(厘米) | 100.33 |
船長(厘米) | 99.06 |
船寬(厘米) | 43.18 |
HS代碼 | 8414596090 |
原產地 | US |